Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine NSXm/vigi horiz. 3P4P-fixe-maneton-L600-RAL9003 - LVS03020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine NSXm/vigi horiz. 3P4P-fixe-maneton-L600-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 470 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481871497

Réf. Sonepar

01887187149

Réf. Fournisseur

LVS03020

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

470 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

PrismaSeT G - Platine de montage fixe NSXm/vigi horizontal controlée par un maneton - coffret/armoire L600mm - 3P4P- L470mm - H150mm - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT G, pour NSXm/Vigi/SDx 160A, maneton
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 3 M de hauteur
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric