Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine NSXm/vigi - L400 -vertical - fixe - LVS03405

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine NSXm/vigi - L400 -vertical - fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 325 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870971

Réf. Sonepar

01887187097

Réf. Fournisseur

LVS03405

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

325 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

PrismaSeT G - Platine de montage fixe NSXm/vigi pour cellule L400mm - position verticale - L325mm - H150mm - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric