Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine perforée cuvette - 4M - L600 - coffret ou armoire - LVS03171

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine perforée cuvette - 4M - L600 - coffret ou armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481875235

Réf. Sonepar

01887187523

Réf. Fournisseur

LVS03171

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PrismaSeT G - Platine de montage perforée encastrée pour coffret/armoire L600mm - surface galvanisée - 4 Modules verticaux - L600mm - H200mm - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine s'installe en fond de coffret. L'installation et le montage des appareils reste libre sur la platine. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT G, pour connecteur encastré, pour coffret
  • Type de plaque de montage est de type à fente encastrée
  • Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec 4 M verticaux
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric