Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte-étiquettes adhésives - L=650mm - H=24mm - lot de 12 - LVS08907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 650 mm
hauteur - 24 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
EAN
3606481869722
Réf. Sonepar
01887186972
Réf. Fournisseur
LVS08907
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
largeur:
650 mm
hauteur:
24 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire est composé d'un couvercle transparent en plastique et d'une étiquette permettant d'identifier le circuit protégé. Il se colle sur le plastron au dessus des appareils. Il est compatible avec gammes PrismaSeT G, PrismaSeT P. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Porte-étiquette pour PrismaSeT P et G
- Fournis avec une étiquette en papier et un couvercle transparent
- Porte-étiquette pour armoires L850mm
- Étiquettes adhésives taille de 24x650mm


