Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte-étiquettes adhésives - L=650mm - H=36mm - lot de 12 - LVS08908

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte-étiquettes adhésives - L=650mm - H=36mm - lot de 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 650 mm

  • hauteur - 36 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481869739

Réf. Sonepar

01887186973

Réf. Fournisseur

LVS08908

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

largeur:

650 mm

hauteur:

36 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

PrismaSeT G Active - Accessoire de marquage - Porte-étiquettes adhésives - Lot de 12 - L650mm H36mm - Blanc RAL9001

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est composé d'un couvercle transparent en plastique et d'une étiquette permettant d'identifier le circuit protégé. Collé sur le plastron au dessus des appareils, il est compatible avec les gammes PrismaSeT G, PrismaSeT P. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte-étiquette pour PrismaSeT P et G
  • Porte-étiquettes adhésifs fournis avec une étiquette en papier et un couvercle transparent
  • Porte-étiquette pour armoires L850mm
  • Étiquettes adhésives taille 36 x 432mm