Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine-Armoire ou extension 30M-L600-Peint. RAL spé. Struc. - LVS08223AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
EAN
3606481881069
Réf. Sonepar
01887001814
Réf. Fournisseur
LVS08223AX
Marque
Schneider Electric
Les Atouts de l'article:
Porte pleine pour armoires PrismaSeT G au sol. Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire. La largeur nominale est de 600 mm. La hauteur nominale est de 1730 mm. La porte est en tôle d'acier, de couleur spéciale et a un degré de protection IP30/4X. Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 130°). La porte dispose de 1 serrure avec serrure (clé 405). Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- Thalassa - porte de coffret PrismaSeT G L600mm
- Portes avant simples avec ouverture réversible à gauche ou à droite
- Portes avant IP30 livrées équipées d’une poignée et d’une serrure (clé 405)
- Les extensions d'armoire sont fournies avec un kit de combinaison
- Porte peinte avec résine époxy-polyester et finition de surface de peinture de texture grossière, couleur spéciale.
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA


