🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine - Armoire ou extension 30M - L600 - RAL satin spé - LVS08223AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine - Armoire ou extension 30M - L600 - RAL satin spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481881076

Réf. Sonepar

01887001815

Réf. Fournisseur

LVS08223AZ

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour armoire ou extension L600mm - 1 poignée en polyamide avec 3 verrous - 30 Modules verticaux - L600xH1530xP33 - IK08 - Peinture RAL spéciale satinée

Les Atouts de l'article:

Porte pleine pour armoires PrismaSeT G au sol. Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire. La largeur nominale est de 600 mm. La hauteur nominale est de 1 730 mm. La porte est finie dans une couleur spéciale et a une surface de peinture texturée grossière. Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 130°). La porte dispose de 1 serrure avec serrure (clé 405). Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • Thalassa - porte de coffret PrismaSeT G L600mm
  • Portes avant simples avec ouverture réversible à gauche ou à droite
  • Portes avant IP30 livrées équipées d’une poignée et d’une serrure (clé 405)
  • Les extensions d'armoire sont fournies avec un kit de combinaison
  • Porte peinte avec résine époxy-polyester et finition de surface de peinture lisse, couleur spéciale.
  • Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric