🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine coffret 7M - IP55 - RAL9003 - LVS08322

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G  - Porte pleine coffret 7M - IP55 - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481878441

Réf. Sonepar

01887187844

Réf. Fournisseur

LVS08322

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

450 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

26 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour coffret ou extension L600mm - 3 verrous - 7 Modules verticaux - L600xH450xP26 - blanc RAL9003 - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La porte pleine pour coffret 7M - IP55 est utilisée pour assurer l'IP du coffret (joint de porte déposé en usine) et protéger l'appareillage contre toutes projections liquides ou l'intrusion de solides. La porte assure également un IK10. Cette porte pleine est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric