nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine - Coffret ou extension 9M - Peinture RAL spé. Struc. - LVS08123AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine - Coffret ou extension 9M - Peinture RAL spé. Struc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481878885

Réf. Sonepar

01887187888

Réf. Fournisseur

LVS08123AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour coffret ou extension L600mm - 1 poignée en polyamide avec 1 verrou - 9 Modules verticaux - L600xH480xP36 - IK08 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Porte pleine pour coffret PrismaSeT G à montage mural. Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire. La largeur nominale est de 600 mm. La hauteur nominale est de 480 mm. La porte est en tôle d'acier, de couleur spéciale et a un degré de protection IP30/4X. Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 130°). La porte dispose de 1 serrure avec serrure (clé 405). Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • Thalassa - porte de coffret PrismaSeT G L600mm
  • Portes avant simples avec ouverture réversible de 130° vers la gauche ou la droite
  • Portes avant IP30 livrées équipées d’une poignée et d’une serrure (clé 405)
  • Les extensions d'armoire sont fournies avec un kit de combinaison
  • Porte peinte avec résine époxy-polyester et finition de surface de peinture de texture grossière, couleur spéciale.
  • Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA
Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric