nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine gaine d'extension 6M - L300 - Peinture satin RAL spé - LVS08182AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine gaine d'extension 6M - L300 - Peinture satin RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481880710

Réf. Sonepar

01887001799

Réf. Fournisseur

LVS08182AZ

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Porte pleine acier réversible pour gaine d'extension de coffret L300mm - 1 poignée en polyamide avec 1 verrou - 6 Modules verticaux - L300xH330xP33 - IK08 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - Peinture RAL spéciale satinée

Les Atouts de l'article:

Porte pleine pour conduit mural PrismaSeT G. Le produit doit être monté à l'avant du conduit de l'armoire. La largeur nominale est de 300 mm. La hauteur nominale est de 330 mm. La porte est en tôle d'acier, de couleur spéciale et a un degré de protection IP30/4X. Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 130°). La porte dispose de 1 serrure avec serrure (clé 405). Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • Thalassa - porte de coffret PrismaSeT G L300mm
  • Portes avant simples avec ouverture réversible de 130° vers la gauche ou la droite
  • Portes avant IP30 livrées équipées d’une poignée et d’une serrure (clé 405)
  • Les extensions d'armoire sont fournies avec un kit de combinaison
  • Porte peinte avec résine époxy-polyester et finition de surface de peinture lisse, couleur spéciale.
  • Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric