Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte transparente - Armoire ou extension 36M - RAL9003 - LVS08235

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte transparente - Armoire ou extension 36M - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481878274

Réf. Sonepar

01887187827

Réf. Fournisseur

LVS08235

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

verre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

1830 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Porte en verre transparent réversible pour armoire ou coffret d'extension L600mm - 1 poignée en polyamide avec 3 verroux - 36 Modules verticaux - L600xH1830 - blanc RAL9003 - IP30 - IK08

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric