Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte transparente - Coffret ou exten. IP55 - 23M - RAL9003 - LVS08336
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - verre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481878564
Réf. Sonepar
01887187856
Réf. Fournisseur
LVS08336
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
verre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
600 mm
hauteur:
1250 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
26 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Porte transparente avec cadre pour coffrets étanches PrismaSeT G. Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire. La largeur nominale est de 600 mm. La hauteur nominale est de 1 250 mm. La porte est en tôle d'acier (RAL 9003) et a un degré de protection IP55. Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 130°). La porte dispose de 1 serrure avec serrure (clé 405). Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


