Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil association - Coffret 18M - IP30 - RAL9003 - LVS01066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - composants pour technique de disposition
largeur - 45 mm
hauteur - 930 mm
profondeur - 75 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481883971
Réf. Sonepar
01887188397
Réf. Fournisseur
LVS01066
Marque
Schneider Electric
modèle:
composants pour technique de disposition
largeur:
45 mm
hauteur:
930 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Les profils d'association sont utilisés dans le cas d'extensions juxtaposées. Il permet reconstituer le montant central entre les 2 enveloppes. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


