🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil association - Coffret 21M - IP30 - RAL9003 - LVS01067

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil association - Coffret 21M - IP30 - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - composants pour technique de disposition

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 1080 mm

  • profondeur - 75 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481883964

Réf. Sonepar

01887188396

Réf. Fournisseur

LVS01067

Marque

Schneider Electric

modèle:

composants pour technique de disposition

largeur:

45 mm

hauteur:

1080 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT G - Profil d'association de coffrets L300/600mm - 21 Modules verticaux - H1080mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Les profils d'association sont utilisés dans le cas d'extensions juxtaposées. Il permet reconstituer le montant central entre les 2 enveloppes. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric