Schneider Electric - PrismaSeT G - Raccordement arrivée reporté en gaine NS630 - LVS04076

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Raccordement arrivée reporté en gaine NS630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867377

Réf. Sonepar

01887186737

Réf. Fournisseur

LVS04076

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

7016

PrismaSeT G - Raccordement arrivée reporté en gaine NS630 - 630A - enplacement haut/bas - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric