🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - supports (x2) collecteur terre - fixation arrière rail DIN - LVS04205

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - supports (x2) collecteur terre - fixation arrière rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481868930

Réf. Sonepar

01887186893

Réf. Fournisseur

LVS04205

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

25 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

35 mm

PrismaSeT G - Lot de 2 supports pour collecteur de terre - Se clips à l'arrière du rail rail DIN

Les Atouts de l'article:

Ce support est clipsable sur rail avec un collecteur de terre à visser. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208. C'est le meilleur moyen d'optimiser la maintenance, de gérer les alarmes, d'économiser de l'énergie et d'améliorer les temps de fonctionnement. Ce système simple et fonctionnel permet la construction aisée d'une solution de petite puissance, il peut être utilisé pour tous les types de coffrets ou armoires électriques basse tension jusqu'à 630 A - IP30 à IP55. Certifié NF EN61439 1 & 2, le système est entièrement pensé pour intégrer les jeux de barres de distribution et de répartition et les unités fonctionnelles Schneider Electric Il garantit la cohérence et la fonctionnalité électrique, mécanique et de communication.



Quelques mots du fabricant :

  • Prise en charge des jeux de barres pour To Linergy
  • 2 supports pour barre de terre sur rail modulaire
  • Ponts enfichables pour toutes les technologies
  • Solutions à serrage rapide par vis pour le câblage à la terre et neutre
  • Grand choix de longueurs pour s'adapter à toutes les armoires

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric