Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage 2 armoires + 3 gaines - L2100-Lot de 2 - LVS08826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - équerre de transport
matériau - métal
largeur - 2100 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481870018
Réf. Sonepar
01887187001
Réf. Fournisseur
LVS08826
Marque
Schneider Electric
modèle:
équerre de transport
matériau:
métal
largeur:
2100 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


