🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage armoire + gaine - L1150 - Lot de 2 - LVS08809

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage armoire + gaine - L1150 - Lot de 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - équerre de transport

  • matériau - métal

  • largeur - 1150 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871671

Réf. Sonepar

01887187167

Réf. Fournisseur

LVS08809

Marque

Schneider Electric

modèle:

équerre de transport

matériau:

métal

largeur:

1150 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT G Active - Accessoire d'enveloppe - Lot de 2 traverses en acier de levage pour armoire + gaine - L1150mm - Acier

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric