Schneider Electric - PrismaSeT G - Vis autotaraudeuses fixation sur chassis - lot de 20 - M5 - LVS03183

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Vis autotaraudeuses fixation sur chassis - lot de 20 - M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481869319

Réf. Sonepar

01887186931

Réf. Fournisseur

LVS03183

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PrismaSeT G Active - Accessoire d'installation - Lot de 20 vis auto-taraudeuses - M5 - Pour fixation sur chassis

Les Atouts de l'article:

Lors de l'installation, le taraudage du trou de perçage n'est pas nécessaire. La vis est conçue pour apporter la bonne solidité mécanique. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Écrous-agrafes pour PrismaSeT P et G
  • Ecrous-agrafes M4 pour rails d'appareils modulaires
  • Lot de 20 écrous-agrafes
  • Transport et perception simplifiés lors de l'assemblage
  • Économies de temps et d'argent pour trier les déchets

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric