🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT HD - 2 support barres horiz. - 3200A - L800mm - barre distance 115mm - NSYBHS800L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT HD - 2 support barres horiz. - 3200A - L800mm - barre distance 115mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 3200 A

  • distance de rail - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480211447

Réf. Sonepar

00020000022

Réf. Fournisseur

NSYBHS800L

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

3200 A

distance de rail:

115 mm

PrismaSeT HD - 2 support barres horiz. - 3200A - L800mm - barre distance 115mm

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un support de barre horizontale compatible avec les armoires électriques Prismaset, PanelSeT et PanelSeT. Support préparé pour la fixation des barres en position horizontale. La largeur des centres du support de jeu de barres est de 710 mm. La hauteur est de 59,25 mm. La profondeur est de 39 mm. La distance du jeu de barres est de 115 mm. Le kit est constitué d'un support en plastique et d'un support métallique en acier. Il est adapté pour une installation sur la structure d'enceinte sur les montants verticaux, à toute hauteur, réglable avec un pas de 25 mm. Il peut être fixé sur des montants verticaux. Le kit contient des éléments de fixation, 1 support métallique et 2 supports isolants pour barres.



Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric