Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT HD - 3 support barres horizontales - 3200A - L500mm - NSYBHS500

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 3200 A

  • distance de rail - 75 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480062889

Réf. Sonepar

00020006288

Réf. Fournisseur

NSYBHS500

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

3200 A

distance de rail:

75 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT HD - 3 support barres horizontales - 3200A - L500mm - montage sur la structure de l'armoire - profondeur : 39mm - hauteur : 59,5mm

Les Atouts de l'article:

Ce support est compatible avec les coffrets électriques PrismaSeT, PanelSeT et PanelSeT. Il permet de fixer des barres en position horizontale. La largeur des centres de fixation du support de jeu de barres est de 410mm. La distance entre les jeux de barres est de 75mm. Le kit est composé d'un support de barre en plastique et d'un support métallique en acier. Il convient pour une installation sur les montants verticaux de l'armoire, à toute hauteur, réglable au pas de 25mm. Il peut être fixé sur des montants verticaux. Le kit contient des éléments de fixation, 1 support métallique et 2 supports de barres isolantes.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric