🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT HD - Accessoire d'enveloppe - Jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x800mm - NSY2SP208ED

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT HD - Accessoire d'enveloppe - Jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482078857

Réf. Sonepar

01887207885

Réf. Fournisseur

NSY2SP208ED

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PrismaSeT HD - Accessoire d'enveloppe - Jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x800mm - Blanc RAL 9003 - Acier

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric