Schneider Electric - PrismaSet HD - cloisonnement forme 2 JDB horizontal - 3M - L300xP500mm - LVS06560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
largeur - 300 mm
hauteur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481883919
Réf. Sonepar
01887188391
Réf. Fournisseur
LVS06560
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
largeur:
300 mm
hauteur:
150 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
blanc
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


