Schneider Electric - PrismaSet HD - cloisonnement forme 2 JDB horizontal- 4M - L700xP500/600/800mm - LVS06567

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSet HD - cloisonnement forme 2 JDB horizontal- 4M - L700xP500/600/800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • largeur - 700 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481879950

Réf. Sonepar

01887187995

Réf. Fournisseur

LVS06567

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

largeur:

700 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

blanc

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSet HD - Cloisonnement forme 2 JDB horizontal - 4 Modules - Cellule L300xP500/600/800mm - Blanc RAL9003 - Métal

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric