Schneider Electric - PrismaSet HD - cloisonnement intercellules forme 2 - P500mm - LVS06555
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 700 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
largeur - 700 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481883926
Réf. Sonepar
01887188392
Réf. Fournisseur
LVS06555
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
700 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
largeur:
700 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
blanc
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Cloison pour armoire PrismaSeT 6300
- Cloison pour panneau de forme 2
- Plaque de séparation verticale inter-armoires
- Panneaux L1200 mm pour entrée MasterPacT mtz 3
- Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


