Schneider Electric - PrismaSeT HD - plaque passe-câbles - 1 partie - pour cellule SF - 300x600mm - NSYEC36

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 25 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485125947

Réf. Sonepar

00020512594

Réf. Fournisseur

NSYEC36

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

300 mm

hauteur:

25 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric