Schneider Electric - PrismaSeT HD - Rail d'installation - L600 - pr Masterpact NT fixe & débrochable - NSYBHNT600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 600 mm
forme de trou - sans
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481183552
Réf. Sonepar
01887118355
Réf. Fournisseur
NSYBHNT600
Marque
Schneider Electric
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
600 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
100 mm
épaisseur de matériau:
6 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un support pour les modèles Masterpact MTZ1 et NT, compatible avec les armoires électriques PanelSeT SFN et PanelSeT SF. Le kit comprend 2 supports de barre isolés, 1 support horizontal en métal et des éléments de fixation. Le support métallique est en acier zingué et les supports isolants sont revêtus d'une peinture thermodurcissable. Il peut être installé dans des boîtiers d'une largeur de 600 mm, et se fixe à l'aide de vis à tête hexagonale. La longueur nominale du produit est de 600 mm et sa longueur réelle est de 508 mm.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de cellules avec un tout nouveau système de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée et offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


