Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT HD - Rail d'installation - L800 - pr Masterpact NW fixe & débrochable - NSYBHNW800

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT HD - Rail d'installation - L800 - pr Masterpact NW fixe & débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 800 mm

  • forme de trou - sans

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481183590

Réf. Sonepar

01887118359

Réf. Fournisseur

NSYBHNW800

Marque

Schneider Electric

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

800 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

100 mm

épaisseur de matériau:

6 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT HD - Rail d'installation - L800 - pr Masterpact NW fixe & débrochable

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric