Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT HD - support barres verticales - 3200A - L400mm - NSYBVS400

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 3200 A

  • distance de rail - 75 mm

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480062988

Réf. Sonepar

00020006298

Réf. Fournisseur

NSYBVS400

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

3200 A

distance de rail:

75 mm

pays de fabrication:

INDE

PrismaSeT HD - support barres verticales - 3200A - L400mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric