Schneider Electric - PrismaSeT HD - Support barres volant dist. - 70mm - NSYBSA70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1600 A
distance de rail - 70 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481183576
Réf. Sonepar
01887118357
Réf. Fournisseur
NSYBSA70
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
1600 A
distance de rail:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un support de jeu de barres pour les armoires électriques PrismaSeT, PanelSeT SFN et PanelSeT SF. La hauteur, la largeur et la profondeur réelles du support de jeu de barres sont respectivement de 30 mm, 260 mm et 30 mm. Le produit est fait de peinture thermodurcissable. Le kit contient 2 supports de barres isolantes et les éléments de fixation.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


