Schneider Electric - PrismaSeT HD - support calage inferieur - L800mm - NSYAS800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 3200 A
distance de rail - 75 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480062872
Réf. Sonepar
00020006287
Réf. Fournisseur
NSYAS800
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
3200 A
distance de rail:
75 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un support inférieur pour barres en position verticale, compatible avec les armoires électriques PrismaSeT, PanelSeT et PanelSeT. La largeur entre les points de fixation du support de jeu de barres est de 750 mm et la largeur nominale est de 800 mm. La hauteur est de 66 mm. La profondeur est de 39 mm. L'écartement entre les barres de jeu de barres est de 75 mm. Le kit se compose d'un support en plastique et d'un support en acier. Convient pour une installation au fond du boîtier. Le kit comprend des éléments de fixation, 1 support de barre isolante et 1 support métallique. Permet le raccordement au jeu de barres latéral Linergy LGYE et au jeu de barres latéral Linergy BS.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de cellules avec un tout nouveau système de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée et offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


