Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT HD - Support Masterpact NW débrochable - Largeur 800mm - NSYFXMNW80W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT HD - Support Masterpact NW débrochable - Largeur 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 771 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - apprêté

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489421380

Réf. Sonepar

01887942138

Réf. Fournisseur

NSYFXMNW80W

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

60 mm

largeur:

771 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

apprêté

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT HD - Support Masterpact NW débrochable - Largeur 800mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric