Schneider Electric - PrismaSeT P - Accessoires de toit - 6 vis 1/4t court + 4 bouchons levage - LVS01112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 43 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 10 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481871749
Réf. Sonepar
01887187174
Réf. Fournisseur
LVS01112
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
43 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
10 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


