🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Accessoires ossature - visserie + étancheité - LVS01104

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Accessoires ossature - visserie + étancheité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 92.5 mm

  • hauteur - 37.5 mm

  • profondeur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481885227

Réf. Sonepar

01887188522

Réf. Fournisseur

LVS01104

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

92.5 mm

hauteur:

37.5 mm

profondeur:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT P - Accessoires ossature - 2 tubes d'écartement pour montage adjacent + 4 composants d'étanchéité de fond + 4 obturateurs de traverse de fond + 12 rondelles coniques + 4 composants d'étanchéité supérieurs - L92.5xH37.5xP33

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric