Schneider Electric - PrismaSeT P - Accessoires panneau fond IP30-Syst. 1/4t - 8 longs+2 courts - LVS01106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
largeur - 43 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 10 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481885173
Réf. Sonepar
01887188517
Réf. Fournisseur
LVS01106
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
largeur:
43 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
10 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


