🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Accessoires toit IP55 - entretoise + obturateur - LVS01103

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Accessoires toit IP55 - entretoise + obturateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - anneau de transport

  • matériau - métal

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871732

Réf. Sonepar

01887187173

Réf. Fournisseur

LVS01103

Marque

Schneider Electric

modèle:

anneau de transport

matériau:

métal

largeur:

43 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

autre

PrismaSeT P - Accessoires toit - 6 écrous de tôle + 4 bouchons anneaux de levage - L43xH25xP30 - IP55

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric