🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Kit angle LGYE pour tableau installé à 90 deg. - IP30 - LVS08712

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Kit angle LGYE pour tableau installé à 90 deg. - IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support de montage

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 260 mm

  • profondeur - 475 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884077

Réf. Sonepar

01887188407

Réf. Fournisseur

LVS08712

Marque

Schneider Electric

modèle:

support de montage

largeur:

475 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

475 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT P Active - Kit d'angle LGYE pour tableau installé à 90 degrés - montage juxtaposé - H260mm - blanc RAL9003 - IP30

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric