nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Panneau latéral arrière-IP30-L400-Peinture spé. structurée - LVS08753AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Panneau latéral arrière-IP30-L400-Peinture spé. structurée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487870692

Réf. Sonepar

01887787069

Réf. Fournisseur

LVS08753AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT P Active - Panneau latéral arrière - IP30 - L400 - Peinture spéciale structurée - RAL à définir

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 panneaux latéraux conçus pour être utilisés avec les boîtiers PrismaSeT P. Les panneaux latéraux sont compatibles avec les armoires d'une hauteur de 2000 mm et d'une profondeur de 400 mm. Ces panneaux sont fabriqués en tôle d'acier et constituent une protection pour les côtés de l'armoire. Ils sont de couleur blanche (RAL 9003). Maintenir le degré de protection IP31 de l'enceinte, protection contre la poussière et la pénétration de l'eau. Avec traitement protecteur, traitement par électrophorèse et poudre époxy polyester polymérisée à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • Panneau latéral pour le boîtier PrismaSeT P
  • Panneaux latéraux pour une profondeur d'armoire de 400 mm
  • Jeu de 2 panneaux latéraux pour la gauche et la droite
  • Panneaux latéraux arrière avec IP30/31
  • Panneaux métalliques avec traitement par cataphorèse avec revêtement en poudre époxy polyester polymérisé à chaud

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric