Schneider Electric - PrismaSeT P Active - Panneau latéral arrière - IP55 - L400 - LVS08763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 40
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482043312
Réf. Sonepar
01887204331
Réf. Fournisseur
LVS08763
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
40
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une tôle de fermeture latérale. Il s'installe sur une cellule PrismaSeT P arrière.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P est la gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Quelques mots du fabricant :
- Installation simplifiée
- Flexibilité d'application
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


