Schneider Electric - PrismaSeT P - Adaptateur Système G - L250 - LVS03596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
finition de la surface - revêtement par poudre
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481874955
Réf. Sonepar
01887187495
Réf. Fournisseur
LVS03596
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
mode de pose:
fixation à vis
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour cellules PrismaSeT P. Il est compatible avec largeur 400mm et profondeur 400mm. Il est en acier. La couleur est Blanc RAL 9003 et est conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT P, pour ADAPTATEUR SYSTÈME G L250
- Type de plaque de montage est de type simple
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 11(ou)12M de hauteur
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour coffret posé au sol - largeur 650/800 mm & profondeur 400 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


