Schneider Electric - PrismaSeT P - Bandeau bas ossature L650 - LVS01120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
largeur - 650 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481884992
Réf. Sonepar
01887188499
Réf. Fournisseur
LVS01120
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
largeur:
650 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


