Schneider Electric - PrismaSeT P - Bridage barres à plat L650 - LVS04690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 425 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 10 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481866851
Réf. Sonepar
01887186685
Réf. Fournisseur
LVS04690
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
425 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


