Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot JdB horizontal = <2500A - 3M - L300 P600 - Forme 2 - LVS04983

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot JdB horizontal = <2500A - 3M - L300 P600 - Forme 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • hauteur - 150 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481880482

Réf. Sonepar

01887001136

Réf. Fournisseur

LVS04983

Marque

Schneider Electric

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

hauteur:

150 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Capot jeu de barres horizontal = <2500A - Forme 2 - 3 modules verticaux - L300xH150xP600 - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric