Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot JdB horizontal = <2500A - 3M - L800 P400 - Forme 2 - LVS04978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
hauteur - 150 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481880475
Réf. Sonepar
01887001135
Réf. Fournisseur
LVS04978
Marque
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
hauteur:
150 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


