Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot JdB horizontal >=3200A - 4M - L650 P600 - Forme 2 - LVS04966

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot JdB horizontal >=3200A - 4M - L650 P600 - Forme 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481880017

Réf. Sonepar

01887188001

Réf. Fournisseur

LVS04966

Marque

Schneider Electric

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

hauteur:

200 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Capot jeu de barres horizontal >=3200A - Forme 2 - 4 modules verticaux - L650xH200xP600 - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Barrière avant et arrière conçue pour le PrismaSeT P. Le composant est utilisé pour le partitionnement horizontal de forme 2, fournissant une hauteur de 4 M. Il est spécifiquement conçu pour les armoires de dimensions 650 mm de largeur et 600 mm de profondeur.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Cloison pour armoire PrismaSeT P
  • Cloison pour panneau de forme 2
  • Plaque de séparation horizontale avant et arrière
  • Connexions hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Jeux de barres horizontaux et verticaux dans un compartiment latéral ou à l'arrière des cellules

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric