Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot JdB horizontal >=3200A - 4M - L800 P400 - Forme 2 - LVS04968

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot JdB horizontal >=3200A - 4M - L800 P400 - Forme 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481883858

Réf. Sonepar

01887188385

Réf. Fournisseur

LVS04968

Marque

Schneider Electric

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

hauteur:

200 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

PrismaSeT P - Capot jeu de barres horizontal >=3200A - Forme 2 - 4 modules verticaux - L800xH200xP600 - blanc RAL9003

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric