Schneider Electric - PrismaSeT P - Capot raccordement arrière - NS1600 horizontal - fixe - LVS04844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
largeur - 575 mm
hauteur - 300 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481883766
Réf. Sonepar
01887188376
Réf. Fournisseur
LVS04844
Marque
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
largeur:
575 mm
hauteur:
300 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


