Schneider Electric - PrismaSeT P - Equerres supports PE horizontaux - lot de 2 - LVS04667

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 600 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481867162
Réf. Sonepar
01887186716
Réf. Fournisseur
LVS04667
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
courant assigné max.:
600 A
Les Atouts de l'article:
Prise en charge de la protection de terre horizontale PE (Protective Earth) de la gamme Linergy TB de Schneider Electric. Compatible avec le Linergy TB également adapté à une utilisation avec des armoires PrismaSeT P et des jeux de barres Linergy. Ce produit comprend deux supports pour une barre PE horizontale, offrant stabilité et fiabilité dans les installations électriques. Panneaux traités par cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester polymérisé à chaud (couleur RAL9003).
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Prise en charge PE du PrismaSeT P
- Deux supports pour un PE horizontal
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Traitement de cataphorèse de panneaux métalliques, revêtement en poudre époxy polyester (couleur RAL9003)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric