Schneider Electric - PrismaSeT P - Interface Canalis 1600A - 4P - LVS04704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 410 mm
profondeur - 285 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481868121
Réf. Sonepar
01887186812
Réf. Fournisseur
LVS04704
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
410 mm
profondeur:
285 mm
couleur:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Interface et connexion Canalis pour PrismaSeT P
- Connexions avant fournies avec l'appareil
- Interface Canalis pour arrivée en amont 1600A
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


