🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit angle Linergy BS - tableau installé à 90 deg. - IP30 - LVS08713

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit angle Linergy BS - tableau installé à 90 deg. - IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support de montage

  • largeur - 175 mm

  • hauteur - 260 mm

  • profondeur - 312 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481879684

Réf. Sonepar

01887187968

Réf. Fournisseur

LVS08713

Marque

Schneider Electric

modèle:

support de montage

largeur:

175 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

312 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT P - Kit d'angle Linergy BS pour tableau installé à 90 degrés - L175xH260xP312 - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric